HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
SUS304
タイプ
【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分
A2-70
仕様
ISO4032対応規格
セット内容
六角ボルト1本、六角ナット1個
六角高さ(mm)
約6.4
寸法d(mm)
10
二面幅(mm)
16
内容量
1組
注意
※本体規格品M10の二面幅は16です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじ部長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069299
IS6FBNA270-M1020P15
20
1.5
20
684-6039
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
58069308
IS6FBNA270-M1025P15
25
1.5
25
684-6021
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
58069317
IS6FBNA270-M1030P15
30
1.5
30
684-6006
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069326
IS6FBNA270-M1035P15
35
1.5
35
684-6034
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください