曜日別特売

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ - HI-LEAD

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70内容量1組
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069457IS6HBNA270-M1650P20684-6004250約10.516
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069466IS6HBNA270-M1655P20684-6045255約10.516
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069475IS6HBNA270-M1660P20684-6023260約10.516
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069491IS6HBNA270-M1665P20684-6035265約10.516
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069500IS6HBNA270-M1670P20684-6016270約10.516
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069509IS6HBNA270-M1675P20684-6015275約10.516
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069518IS6HBNA270-M1680P20684-6042280約10.516
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069527IS6HBNA270-M1685P20684-6043285約10.516
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069536IS6HBNA270-M1690P20684-5999290約10.516
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069545IS6HBNA270-M1695P20684-6026295約10.516
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069561IS6HBNA270-M16100P20684-60372100約10.516
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069570IS6HBNA270-M16110P20684-59972110約10.516
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069579IS6HBNA270-M16120P20684-60322120約10.516
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069588IS6HBNA270-M16130P20684-60082130約10.516
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069640IS6HBNA270-M2060P25684-59932.560約12.520
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069649IS6HBNA270-M2065P25684-60462.565約12.520
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069658IS6HBNA270-M2070P25684-60242.570約12.520
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069667IS6HBNA270-M2075P25684-59942.575約12.520
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069676IS6HBNA270-M2080P25684-60072.580約12.520
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069685IS6HBNA270-M2085P25684-60202.585約12.520
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069701IS6HBNA270-M2090P25684-60002.590約12.520
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069710IS6HBNA270-M2095P25684-60182.595約12.520
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069719IS6HBNA270-M20100P25684-60252.5100約12.520
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069728IS6HBNA270-M20110P25684-59982.5110約12.520
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069737IS6HBNA270-M20120P25684-60142.5120約12.520
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069746IS6HBNA270-M20130P25684-60222.5130約12.520
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069755IS6HBNA270-M20140P25684-60032.5140約12.520
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069771IS6HBNA270-M20150P25684-60302.5150約12.520
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする