HI-LEAD
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様
ISO4032対応規格
セット内容
六角ボルト1本、六角ナット1個
材質
SUS304
タイプ
【全ねじ/半ねじ】並目
強度区分
A2-70
内容量
1組
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58069238
IS6FBNA270-M815P125
684-6029
1.25
15
約5.3
8
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
58069247
IS6FBNA270-M820P125
684-6033
1.25
20
約5.3
8
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069256
IS6FBNA270-M825P125
684-6011
1.25
25
約5.3
8
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069265
IS6FBNA270-M830P125
684-6041
1.25
30
約5.3
8
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069290
IS6FBNA270-M840P125
684-6005
1.25
40
約5.3
8
オープン
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069387
IS6FBNA270-M1630P20
684-5996
2
30
約10.5
16
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069396
IS6FBNA270-M1635P20
684-6031
2
35
約10.5
16
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069405
IS6FBNA270-M1640P20
684-6017
2
40
約10.5
16
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069421
IS6FBNA270-M1645P20
684-6012
2
45
約10.5
16
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069430
IS6FBNA270-M1650P20
684-5995
2
50
約10.5
16
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069439
IS6FBNA270-M1655P20
684-6027
2
55
約10.5
16
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069448
IS6FBNA270-M1660P20
684-6044
2
60
約10.5
16
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069597
IS6FBNA270-M2040P25
684-6028
2.5
40
約12.5
20
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069606
IS6FBNA270-M2045P25
684-6002
2.5
45
約12.5
20
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069615
IS6FBNA270-M2050P25
684-6013
2.5
50
約12.5
20
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069631
IS6FBNA270-M2055P25
684-6036
2.5
55
約12.5
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58069281
IS6FBNA270-M835P125
684-6040
1.25
35
約5.3
8
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください