EXENA
充電ドリルドライバー 本体のみ
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。
タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
材質
ナイロン
品名
充電ドリルドライバー 本体のみ
差込角(mm)
13
最大トルク(N・m)
35
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:20~530、高速:70~1800
本体寸法(mm)
173
穴あけ能力(mm)
木工:38、鉄工:13
最大締付トルク(N・m)
35、低速:35、高速:15
クラッチ作動トルク(N・m)
3
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器・ケースは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58067558
EZ1DD4X-B
697-9277
黒
¥
54,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58067567
EZ1DD4X-R
697-9278
赤
¥
54,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください