SRI TRANG
TRANG ニトリル使い捨て手袋 厚手
厚みがあり、整備などハードな作業に向いています。
ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
エンボス加工
全面
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068940
14000073S
689-4169
S
24.4
7.3
16
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
58068949
14000074M
689-4172
M
24.5
8.2
19
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
58068958
14000075L
689-4171
L
24.5
8.8
22
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください