曜日別特売

セレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm

セレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレスセレクトカフェテーブル 角型 シルバー脚 60cm角×高さ71.5cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】形・天板・脚を自由に組み合わせて、個性あふれる空間に。 人工銘木:リアルな木目・木質感を再現した手触りを持ちながら、お手入れが簡単なメラミン天板です。ぬくもりのある空間作りに。 OSB:丁寧に磨きをかけた天板にクリア塗装をすることで、耐久性と光沢感を実現した天板です。 杉古材:建設現場で使用された足場板をアップサイクルした素材です。ヴィンテージ感や経年変化を楽しめる天板です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×71.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811198118431-1149 (天板のみ)12.23D サーモラミネイト(表裏塩化ビニルシート真空プレス仕様)30mm厚
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5811199018431-1169 (天板のみ)12.23D サーモラミネイト(表裏塩化ビニルシート真空プレス仕様)30mm厚
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581119996928-70495.4木製 OSB材26mm厚
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
581120086928-70696.8杉古材25mm厚
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,672~/税込¥1,839~
北海道地方数量1につき¥2,736~/税込¥3,010~
沖縄地方数量1につき¥4,256~/税込¥4,682~
離島数量1につき¥4,256~/税込¥4,682~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする