間仕切ラック本体(23345-30)用オプション 3段用サイドパネル

間仕切ラック本体(23345-30)用オプション 3段用サイドパネル - ストア・エキスプレス間仕切ラック本体(23345-30)用オプション 3段用サイドパネル - ストア・エキスプレス間仕切ラック本体(23345-30)用オプション 3段用サイドパネル - ストア・エキスプレス

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm3段(23345-30)の側面に取り付けるオプションパネルです。

材質木製 オレフィンシート貼り質量(kg)約0.9パネル厚(mm)3寸法(幅W×高さH)(cm)28.6×119.4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811172823345-32
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする