純銅製 排水口バスケット

純銅製 排水口バスケット - タケコシ

・銅イオン効果により、雑菌やカビの繁殖を抑えます。
・本体に網を使用しているので水切れが良いです。
・取り出しやすいつる付きです。

材質本体/銅、つる/18-8ステンレス質量(g)120メッシュ【網メッシュ】16線径(mm)【網メッシュ】0.4直径×高さ(mm)134×93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112586-
2,030
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする