曜日別特売

大口バッグ

大口バッグ - TOUGH BUILT大口バッグ - TOUGH BUILT大口バッグ - TOUGH BUILT大口バッグ - TOUGH BUILT大口バッグ - TOUGH BUILT大口バッグ - TOUGH BUILT

開口部が広いためアクセスしやすく、ToughBuiltの特許取得ClipTech[[TM上]]ポーチと連動し、効率的な整理整頓が可能です。
独自のハードボディ構造により、内部の物をしっかり保護し、形状をキープします。

トラスコ品番681-4862材質PP + PEプラスチック幅(mm)440高さ(mm)385奥行(mm)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111536TB-CT-62-12
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする