TOUGH BUILT
3パック タワー型 ソフトボックス
3種類のサイズがあり、汎用性があります。
頑丈なメッシュ窓と広いジッパー付き開口部が特徴で、優れた視認性とアクセス性を提供します。
ラベル窓付きで、整理が簡単です。
トラスコ品番
681-5583
セット内容
ソフトボックス(大)、(中)、(小)
材質
ポリエステル
幅(mm)
108
色
黒
高さ(mm)
297
奥行(mm)
108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ソフトボックス】(大)108×108×297、(中)76×76×158、(小)89×89×83
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111561
TB-192-B
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください