曜日別特売

3パック ツールメイト ソフトボックス

3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT3パック ツールメイト ソフトボックス - TOUGH BUILT

3種類のサイズにより、多用途に使用できます。
ソフトボックス(大)には、ファスナーから電動工具まで、調節可能な仕切りが付いています。
頑丈なメッシュ窓と広いジッパー付き開口部で、視認性と使いやすさに優れています。
ラベル窓付きで、整理が簡単です。

トラスコ品番681-5584セット内容ソフトボックス(大)、(中)、(小)材質ポリエステル幅(mm)311高さ(mm)133奥行(mm)311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ソフトボックス】(大)311×311×133、(中):241×241×133、(小)191×191×133内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111545TB-192-C
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする