ストア・エキスプレス
ロビーベンチソファ ライトグレー
【商品特徴】開放感と調和のとれたロビーに。移動も組み合わせもラクラク簡単。 座面裏に片側だけ連結パーツが付属しているため、隣接するソファを連結することが可能です。
材質
張地:ポリエチレン 中芯:木枠・ポリウレタン・チップウレタン
色
ライトグレー
高さ(mm)
40
奥行(mm)
60
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112069
7193-550
60
9
60×60×40
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
58112078
7193-552
120
18
120×60×40
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
~
/
税込
¥
3,828
~
離島
数量1につき
¥
3,480
~
/
税込
¥
3,828
~