ヒラカワ
さらさら生地のソファカバー肘付
お持ちのソファを見違えるように彩ります。触れると気持ちいサラサラ生地♪古いソファカバーをリフレッシュ!お手軽リメイク。ソファの傷や汚れかくしにも。丸洗いでき、いつも清潔に使えて便利。
用途
ソファーカバー
材質
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
幅(mm)
230
縦(mm)
280
内容量
1個
注意
※肘掛のないもの・肘掛と背もたれの高低差がないもの・肘掛と背もたれがリクライニングしたもの等には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73572086
QT-668
ベージュ
2人掛けサイズ
50
870
約135~175(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
73572095
QT-669
グリーン
2人掛けサイズ
50
870
約135~175(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
73572111
QT-670
ベージュ
3人掛けサイズ
70
1075
約185~225(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
73572120
QT-671
グリーン
3人掛けサイズ
70
1075
約185~225(座面+肘高+肘幅の全ての長さ)(肘掛と背もたれの高低差があるタイプ)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください