ハイカウンターテーブル ナチュラルウッド

ハイカウンターテーブル ナチュラルウッド - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル ナチュラルウッド - ストア・エキスプレスハイカウンターテーブル ナチュラルウッド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】気軽なミーティングで、オフィスをもっと活発化!

用途【特記事項】アジャスター付き質量(kg)20耐荷重(kg)30材質(天板)【天板】低圧メラミン化粧板15mm厚【脚部】スチール製 粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×105内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811170127740-140
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,029/税込¥1,132
北海道地方数量1につき¥1,683/税込¥1,851
沖縄地方数量1につき¥2,618/税込¥2,880
離島数量1につき¥2,618/税込¥2,880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする