ストア・エキスプレス
木製フィッティングルーム ※カーテン別売
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途
【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
素材
木製 強化コート紙貼り
内容量
1台
注意
※【ご注意ください】 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112498
2284-3116
74
ホワイト
幅87×奥行90×高さ210
ステージ:幅82×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
109,980
¥
120,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112507
2284-3105
74
エクリュ
幅87×奥行90×高さ210
ステージ:幅82×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
109,980
¥
120,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112516
2284-3120
74
ダークブラウン
幅87×奥行90×高さ210
ステージ:幅82×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
109,980
¥
120,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112525
2284-3125
74
ラスティック柄
幅87×奥行90×高さ210
ステージ:幅82×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112541
2284-3141
88
ホワイト
幅117×奥行90×高さ210
ステージ:幅112×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112550
2284-3130
88
エクリュ
幅117×奥行90×高さ210
ステージ:幅112×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112559
2284-3150
88
ダークブラウン
幅117×奥行90×高さ210
ステージ:幅112×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58112568
2284-3155
88
ラスティック柄
幅117×奥行90×高さ210
ステージ:幅112×奥行82.5×高さ8 間口:75 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,780
~
/
税込
¥
3,058
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,890
~
/
税込
¥
5,379
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,480
~
/
税込
¥
7,128
~
離島
数量1につき
¥
6,480
~
/
税込
¥
7,128
~