アルテコエポ30硬化型
2液混合タイプの接着剤です。
30分硬化タイプです。
使用可能時間が5分硬化タイプに比べて長く数多くの接着作業を行うことができます。
また、約1時間で十分な実用強度を得ることができます。
腕時計ガラス交換の際にご利用下さい。
ガラス用エポキシ系接着剤。30分硬化型
用途
【製品仕様】
外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明
硬化後の色:乳白色
主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール
粘度(mPa・s/25℃):ペースト
比重:1.20
混合比(重量):100/100
可使時間(25℃):20分
硬化時間:30分
引張せん断強度:15N/mm2
硬度(ショアD):78
保存期間:1年
容量:45gセット(アルミチューブ)
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
外観:A主剤-乳白色/B硬化剤-白色半透明
硬化後の色:乳白色
主成分:A主剤-変性エポキシ/B硬化剤-変性ポリチオール
粘度(mPa・s/25℃):ペースト
比重:1.20
混合比(重量):100/100
可使時間(25℃):20分
硬化時間:30分
引張せん断強度:15N/mm2
硬度(ショアD):78
保存期間:1年
容量:45gセット(アルミチューブ)