曜日別特売

オムニサンダーSハンドルセット

オムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - MipoxオムニサンダーSハンドルセット - Mipox

独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。
マジックテープ式で刃が取り替え可能です。
表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。
付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。
スクエア型で広い面積を切削可能です。

用途
木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。
バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。
DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。
材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111141OMN401592-886180相当(参考値)荒削り
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111150OMN402592-8881180~240相当(参考値)中仕上げ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111159OMN403592-8880320~400相当(参考値)仕上げ
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする