曜日別特売

アジスト TZ

アジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォークアジスト TZ - テイルウォーク

アジングロッドにもっとも求められる性能は”感度”といっても過言ではない。
しかも、抵抗感度/操作感度/反響感度といった具合に、アジングの所作それぞれに対して違った方向性の感度を求められる。
圧倒的な高感度でアジングを極めし者たちの右腕として、長きにわたり愛されてきた前作を踏襲しつつ、度重なるテストとともにゼロから再構築。
超高弾性ブランクス/チタンフレーム+トルザイトリングガイド/フィードバックブースターテクノロジーといった”感度”を最優先した素材や製法をセレクトしつつ、実釣性能に支障をきたすグリップ周りの贅肉を前作から更に削ぐことで、平均して約25%の軽量化に成功。
見えない海中が鮮明に見渡せる感覚…極めて透明度の高い『クリアな感度』をお届けする。

継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133446S56/SL(171259)5'6"(ft.in)25015555S56/SL
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133455S60/SL(171266)6'0"(ft.in)28018558S60/SL
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133471S66/SL(171273)6'6"(ft.in)30020561S66/SL
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133480S70/SL(171280)7'0"(ft.in)30020564S70/SL
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133489S76/TT(173543)7'6"(ft.in)30022570S76/TT
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする