スプリントスティックSSD キャスティンブースター

スプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォークスプリントスティックSSD キャスティンブースター - テイルウォーク

理想を超えた快適なキャストフィール。オフショアキャスティングロッドの究極形
九州・玄界灘「達喜丸」監修のオフショアキャスティングロッド。
朝マヅメから夕マズメまで、一日中ルアーをキャストし続けながら、アングラーがひたすらに待つ、たった一瞬のチャンス…その刹那に
ルアーを遥か遠くのスポットへ確実に撃ち込むことができるよう、快適なキャストフィールを徹底的に追い求めた。
ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」を採用することで、破断強度をキープしつつ大幅な軽量化を実現。
バットガイドはスムーズな糸抜けが魅力のFuji T-RVSGを搭載することで飛距離をさらにブースト。
一日を通して高精度なキャストを継続して繰り出せるモデルとなった。
マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ等、ビッグゲーム全般に幅広く順応する。

継数(本)2(B)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133945S84MH(173635)8'4"(ft.in)790435350S84MH
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133961S84H(173642)8'4"(ft.in)790435356S84H
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133970S710XH(173659)7'10"(ft.in)775425355S710XH
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133979S710XXH(173666)7'10"(ft.in)775425356S710XXH
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする