曜日別特売

マンビカ Ver.2

マンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォークマンビカ Ver.2 - テイルウォーク

ヘビーショアジギングロッドの代表作『マンビカ』シリーズのVer.2
全国各地で人気のカテゴリー、ショアジギング。大小のターゲット、
様々な状況に対応するマンビカシリーズがヘビーショアジギングモデルへと進化を遂げた。
オリジナルモデルに比べ、さらなる強度を確保するため、安心感のある粘り強いブランクス素材を採用。
また、非常にスムーズなアクション設計とすることで、ジグ&プラグを至極キャストしやすいロッドとなった。
さらに、トップセクションまでX-ラッピングを施すことで、前作を超える”ネジレに強く芯のある”トルクフルなブランクスに。
マンビカシリーズがさらなるレベルアップを遂げつつ再度、全国のショアジギングフィールドを席巻する。

グリップタイプA内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133708100XH(166552)10'0"(ft.in)740415365100XH
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133717110XH(166569)11'0"(ft.in)740415395110XH
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133726105XXH PLUGGING SP(166613)10'5"(ft.in)790465455105XXH PLUGGING SP
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133735100XXH(166576)10'0"(ft.in)800475425100XXH
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133751110XXH(166583)11'0"(ft.in)800475430110XXH
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133760120XXH(166590)12'0"(ft.in)800475480120XXH
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133769126XXH(166606)12'6"(ft.in)800475495126XXH
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする