ワイドパワー ボウ

ワイドパワー ボウ - テイルウォークワイドパワー ボウ - テイルウォーク

ヘビーデューティーなボーダーレスベイトロッド
「ボーダーレスに、自由に、あらゆるファイターに挑戦する」。
エランワイドパワーシリーズに合わせたヘビーデューティーなベイトロッドシリーズ、それがワイドパワーボウ。
ショア/オフショア、フレッシュ/ソルトと、ありとあらゆるフィールドとジャンルでのパワーゲームに全方位対応。
キャスティングゲームのみならず、ジギングといったバーチカルの釣りも難なくこなし、
バス、ナマズ、雷魚、シーバス、タコ、青物、怪魚など魚種を選ばず、これ一本で打破していくエクスペディションシリーズ。

全長8'3"(ft.in)質量(g)282寸法L1(mm)575寸法L2(mm)440グリップタイプAモデル83HD最大ドラグ(kg)15仕舞(cm)197ウエイト【ルアー(g)】最大180、【ライン(PE)】最大10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5813292983HD(158038)
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする