曜日別特売

エギスト TZ

エギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォークエギスト TZ - テイルウォーク

Fujiチタンフレーム&トルザイトリング搭載のショアエギング最上級モデル
”贅沢な響き”をテーマにしたテイルウォークが誇るフラッグシップシリーズのショアエギング版。
幾重のテストを経て完成した細身だがトルクあるブランクスは、キャスト時のパワー伝達に優れ、
シャクリ時において瞬間的なチカラがかかっても、それを逃がすスムーズさを獲得。
高弾性素材をベースに塗装を省き、ストイックに軽量化も狙った。
そのこだわり抜いたブランクスに載せるガイドはFuji最軽量ガイドのチタンフレーム&トルザイトリング。
軽快感を極力殺さずに組み上げた。感度とバランス、そしてハイピッチジャークにおけるロッドレスポンスは最高レベルを達成。
コアアングラーにも納得の仕上がりに。

寸法L1(mm)385寸法L2(mm)275内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
タイプ
自重(g)
モデル
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5813349877L(163032)7'7"(ft.in)【エギ】最大3.5号9377L2
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813350777ML(165531)7'7"(ft.in)【エギ】最大3.5号9577ML2
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813351683ML(163025)8'3"(ft.in)【エギ】最大3.5号9783ML2
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813352586ML(162998)8'6"(ft.in)【エギ】最大3.5号10086ML2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813354177M/TISL(165524)7'7"(ft.in)【エギ】最大3.5号10177M/TISL2
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813355083M(163001)8'3"(ft.in)【エギ】最大4号10083M2
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813355986M(163018)8'6"(ft.in)【エギ】最大4号10586M2
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813356876ML-P4(165548)7'6"(ft.in)【エギ】最大3.5号10476ML-P44
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5813357783M-P4(163209)8'3"(ft.in)【エギ】最大4号11083M-P44
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする