曜日別特売

スローバンプ MPG

スローバンプ MPG - テイルウォークスローバンプ MPG - テイルウォークスローバンプ MPG - テイルウォークスローバンプ MPG - テイルウォーク

1978年のブランド立ち上げから長きにわたり、数多くの船釣りギアを提案し続けるalphatackle(アルファタックル)。
tailwalkの姉妹ブランドでもあるこのブランドの最高峰として君臨する船釣り用ブランクス素材が「MPG (マグナムパワーグラス)」 だ。
この素材を採用した船竿たちは、今まで幾度となく様々な巨大魚たちと対峙し、勝ちを収めてきた。
捕らえた魚はクロマグロ/353kg、ブルーマーリン/120kg、アブラボウズ/80kg、カンナギ/67kg、カンパチ/50kgなど、
ざっと挙げただけでも枚挙にいとまがない。
tailwalkは数々の歴戦を制してきたこの素材をスローピッチジャーク用ロッドに落とし込むことに着手。
幾度となくトライ&エラーを重ね、MPG素材のtailwalkロッドが遂に産声をあげた。
どこまでも曲がりゆく限界知らずのベンディングカーブは未知の領域。
ストレートポンピングでは決して味わえない、バットエンドを腹に当て限界まで曲げ込んだ先の”真っ向勝負”を是非味わってほしい。
「これでもか」というほどに、絞り込まれ、へし曲がり、捻じ曲げられたとしても、
限界を知らぬが如くしなり続ける脅威の粘り腰…その曲がりは、無限大だ。

全長6'1"(ft.in)寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410グリップタイプA継数(本)1仕舞(cm)186内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
モデル
最大ドラグ(kg)
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133428C613-DM10(170252)202C613-DM1010【ルアー(g)】最大350
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133437C615-DM15(170269)205C615-DM1515【ルアー(g)】最大500
オープン
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする