曜日別特売

ナマゾン モバイリー

ナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォークナマゾン モバイリー - テイルウォーク

日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたナマゾンシリーズのマルチピースモデル。
よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。
多点を感じさせないスムーズなベンディングカーブで高いキャスタビリティを誇り、
ファイト時も強力なトルクで大型魚をグイグイと寄せる…
まさに「ロッドが仕事をする」という一文を、そのままカタチにしたようなロッドに。
さらにトップセクションに至るまでX-ラッピングでブランクスを締め上げ、ネジレや耐衝撃性能をアップ。
自身の野生を呼び覚まし、研ぎ澄まされた五感と共に魚を『狩る』。
その醍醐味を知るアングラー達へ送るロッドが、このナマゾンモバイリーだ。

継数(本)4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133385C634M/G(158595)6'3"(ft.in)370250163A
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133401C594XXH(158571)5'9"(ft.in)380260175A
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133410C5104SXH(158588)5'10"(ft.in)380260183A
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133419S824XH(158625)8'2"(ft.in)500330213B
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする