曜日別特売

メタルゾン TZ

メタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォークメタルゾン TZ - テイルウォーク

「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデル
テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。
「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。
また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
捉えた感度を限界まで増幅させる。
ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。
TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。
ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133611C60L-K/SL(171358)6'0"(ft.in)430305100E
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133620C610L-N/SL(171365)6'10"(ft.in)430305107E
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133629C63M-K/TISL(173604)6'5"(ft.in)43530098A
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133638C59MH-K/TISL(173628)6'5"(ft.in)43530095A
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする