曜日別特売

サクラマスジグ SSD

サクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォークサクラマスジグ SSD - テイルウォーク

緻密な戦略を立てつつトライすることで釣果が如実に変わってくるゲーム性の高さと、
口の中でとろけるほど上品な脂を有し絶品ともいえる食味で、北海道~東北エリアを中心に絶大な人気を誇るターゲット、サクラマス。
近年、このサクラマスをターゲットとしたジギングがますます成熟化してゆくなかで生まれた専用モデル。
細軸フックに負担を掛けないしなやかな細身フルソリッドでトラウトならではのファイトに追従しバラシも軽減。
ベイトモデルはトップへの糸がらみを軽減するスパイラルガイドセッティングを採用。

全長6'5"(ft.in)寸法L1(mm)545継数(本)2(B)仕舞(cm)149内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
自重(g)
グリップタイプ
モデル
ウエイト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58134058C650(173109)405130AC650【ルアー(g)】最大100、【ライン(PE)】最大1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134067C651(173062)405135AC651【ルアー(g)】最大120、【ライン(PE)】最大1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134076C652(173079)405140AC652【ルアー(g)】最大150、【ライン(PE)】最大1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134085C653(173086)405145AC653【ルアー(g)】最大200、【ライン(PE)】最大1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58134101S652(173093)410125BS652【ルアー(g)】最大150、【ライン(PE)】最大1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする