曜日別特売

B‐ブリーマー TZ

B‐ブリーマー TZ - テイルウォークB‐ブリーマー TZ - テイルウォークB‐ブリーマー TZ - テイルウォークB‐ブリーマー TZ - テイルウォーク

「次元を超えた感度で、未知の領域へ」チニング専用フラッグシップモデル
40tをメインに据えた高弾性ブランクスやチタンフレーム+トルザイトリングガイドといった
上位機種ならではのパーツをセレクトして組み上げ、『クリアな感度』を体現するチニング専用フラッグシップモデル。
ショートかつ太径のチタンソリッドティップを搭載することで、先端で捉えた感度をMAXレベルまで増幅させ、アングラーの手元へと伝える。
いままで感じなかった微細な変化を、極めて鮮明に感じ取れる驚異の感度…このロッドでしか体験できないチニングゲームを体感せよ。

継数(本)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
グリップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133586C77M/TISL(171983)7'7"(ft.in)405290142A
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133595S70ML/TISL(171990)7'0(ft.in)395395110B
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする