曜日別特売

オキナワ マンビカ

オキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォークオキナワ マンビカ - テイルウォーク

磯に本気(マジ)な狂乱者たちへ贈るスーパーヘビーショアジギングロッド
数々の巨大魚たちを岸からシバき倒してきた伝説のスーパーヘビーショアジギングロッド『オキナワマンビカ』の次世代モデル。
「掛けたら限界まで粘るトルク」「モンスターの猛烈なダッシュに対して常にプレッシャーをかけ続けられるパワー」を
有する破断強度に優れたブランクスをベースに採用。
さらには、その強度溢れるブランクスを更にX‐ラッピングで締め上げ、オリジナルモデルよりも上を行く破断強度を実現。
プラグ・ジグを問わない真のプロフェッショナルモデルだ。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
自重(g)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58133778100SXH(165876)10'0"(ft.in)877470480100SXH
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133787110SXH(165883)11'0"(ft.in)877470520110SXH
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133796100SSXH(166057)10'0"(ft.in)877470495100SSXH
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月上旬
58133805C100SXH(165920)10'0"(ft.in)928500495C100SXH
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133821C100SSXH(166064)10'0"(ft.in)900480510C100SSXH
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133830100SXH-P3(166071)10'0"(ft.in)860455485100SXH-P3
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133839100SSXH-P3(166088)10'0"(ft.in)880475495100SSXH-P3
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58133848C100SSXH-P3(166095)10'0"(ft.in)890475515C100SSXH-P3
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする