キャッチバー改

キャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォークキャッチバー改 - テイルウォーク

超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!
tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。
盛り込むことへの挑戦。仕舞68cm(700のみ仕舞71cm)のランディングツール(玉の柄)トップ部分にはウーブン加工を施し補強。
小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。
ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフも装着可能。
トップセクションにはオリクロス加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
モデル
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58136745350(169416)3.5476350668
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136761400(169423)4526400768
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136770450(169430)4.5595450868
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136779500(169447)5670500968
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136788550(169454)5.57635501068
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136797600(169461)68406001168
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58136806700(169478)710307001271
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする