テイルウォーク
キャッチバー改 ウェーディングネット
大型ランディングネット
フックの絡みにくい軽量ナイロンネットを採用したモデルⅡ。
ネットサイズ:65×45cm、網の深さ:40cm。シャフトは伸縮しないタイプです。
径(Φmm)
【バット】24.4
全長(m)
0.92
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】650×450×400
自重(g)
325
継数(本)
1
仕舞(cm)
92
先径(mm)
24.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58136910
II(162448)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください