キャッチバー改 ウェーディングネット アドバンス
キャッチバー改ウェーディングシャフト60にジョイントとネットを搭載したフルセットバージョンが登場。
ランカー対応のDEEPモノフィラネット、スパイラルコード付属。
ネットサイズ / 63×47×60cm。(ネジ径:W1/2仕様)
全長(m)1.32
寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】630×470×600
自重(g)488
継数(本)1
仕舞(cm)68
内容量1個
キャッチバー改ウェーディングシャフト60にジョイントとネットを搭載したフルセットバージョンが登場。
ランカー対応のDEEPモノフィラネット、スパイラルコード付属。
ネットサイズ / 63×47×60cm。(ネジ径:W1/2仕様)