テイルウォーク
キャッチバー改 タイニーネット
小型ラバーコーティングネット付き
アジやメバルなどの小物に最適
径(Φmm)
【バット】29.7
全長(m)
2.4
最大径(Φmm)
36.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
【ネット】300×240×250
自重(g)
550
継数(本)
8
仕舞(cm)
37
先径(mm)
15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58136885
210(169546)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800