曜日別特売

リールカバー タイプSP

リールカバー タイプSP - テイルウォークリールカバー タイプSP - テイルウォークリールカバー タイプSP - テイルウォーク

様々なスピニングリールに幅広く使用できるスタンダードなクロロプレン製スピニング用リールカバー。
耐衝撃性能を高めるために肉厚なクロロプレンを採用。
ロッドに装着したままでも使用可能で、収納時に便利なハンドル用別ポケットも搭載。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58137138S(135909)165×155×20
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
58137147M(135916)185×170×20
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
58137156L(135923)220×210×20
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする