曜日別特売

ハンディライト & ランタン

ハンディライト & ランタン - テイルウォークハンディライト & ランタン - テイルウォーク

ライト、ランタン、モバイルバッテリーと複数の機能を備えるマルチなLEDライト
先端部分に高輝度LEDのフラッシュライトを搭載し、側面部分にも50個(温白色と電球色で各25個×2=計50個)のLEDを配置。
フラッシュライトとランタン、2つの使用方法で高い機能性を誇るコンパクトライト。
フラッシュライトはズーム機能があり、最長で100m先まで照らすことが可能。
ランタンも、温白色と電球色の使い分け、光量の強弱の使い分け等、細かな調整ができる。
シーンに合わせた細かな調光機能も大きな魅力のひとつだ。
また、2500mAhのバッテリーは緊急時に手持ちの携帯電話への簡易的な充電にまで対応。
アウトドアで何かと重宝するマルチパーパスなLEDライトとなっている。

質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×125充電時間(2A)5時間バッテリー容量(mAh)2500(いずれも共通)稼働時間(時間)【弱モード】10【強モード】6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58137251OL(136418)OL
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
58137235BK(136401)BK
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
58137260GM(136425)GM
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする