曜日別特売

ケイソン マグネティック ネットリリーサー

ケイソン マグネティック ネットリリーサー - テイルウォークケイソン マグネティック ネットリリーサー - テイルウォーク

本革製アタッチメント付きマグネットネットリリーサー
ネットを取り付けるための本革製アタッチメント付き(全長10cm)マグネット式ネットリリーサー。
ネットの大きさによって使い分けられるようMサイズ(耐荷重:2.5kg)とLサイズ(耐荷重:4.0kg)の2サイズを用意。
本体カラーは多種多様なネットデザインに融和するシャンパンゴールドカラーを採用。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58137418GD/M (2.5kg)(136333)2.5
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
58137427GD/L (4.0kg)(136340)4
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする