スリムビークプライヤー
SLIM BEAK(くちばし)の名を冠するスリムシェイプなベーシックプライヤー
ステンレスを上回る強度を誇るカーボンスチール本体素材。
サビにくく汚れがつきにくいテフロン加工を施したタフなプライヤー。
ロック機能&切れ味抜群のラインカッター付き。
スリムシェイプなボディー形状が特徴なベーシックなプライヤー。
推奨リングサイズ: #4 ~ 11
※メーカーによってリングサイズは異なるため、あくまでも目安の推奨値となります。
全長(mm)205
サイズL
質量(g)195
リングサイズ#4~11
内容量1個