曜日別特売

ステンレス製メッシュラック 下段開放型

ステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型 - TRUSCO

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。

用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58123567TSM-SB-533229093071533650-2706
74,310
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123576TSM-SB-534229094591533650-2708
80,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123585TSM-SB-536229096111533650-2705
94,580
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123601TSM-SB-5432212093071533650-2713
85,210
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123610TSM-SB-5442212094591533650-1115
92,850
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123619TSM-SB-5642218284591533650-2701
131,560
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123628TSM-SB-633229093071838650-2712
78,550
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123637TSM-SB-634229094591838650-2698
85,040
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123646TSM-SB-636229096111838650-2703
98,820
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123655TSM-SB-6432212093071838650-2702
89,450
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123671TSM-SB-6442212094591838650-2716
97,090
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123680TSM-SB-6642218284591838650-2704
135,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123689TSM-SB-533339093071533650-1112
93,550
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123698TSM-SB-534339094591533650-2715
103,130
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123707TSM-SB-536339096111533650-2711
123,090
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123716TSM-SB-5433312093071533650-2700
109,020
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123725TSM-SB-5443312094591533650-2718
120,760
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123741TSM-SB-5643318284591533650-2710
175,350
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123750TSM-SB-633339093071838650-2714
97,790
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123759TSM-SB-634339094591838650-1113
107,370
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123768TSM-SB-636339096111838650-2717
127,330
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123777TSM-SB-6433312093071838650-1114
113,260
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123786TSM-SB-6443312094591838650-2707
125,000
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58123795TSM-SB-6643318284591838650-2699
179,590
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113871TSM-SB-533229093071533650-2706
74,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113880TSM-SB-534229094591533650-2708
80,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113889TSM-SB-536229096111533650-2705
94,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113898TSM-SB-5432212093071533650-2713
85,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113907TSM-SB-5442212094591533650-1115
92,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113916TSM-SB-5642218284591533650-2701
131,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113925TSM-SB-633229093071838650-2712
78,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113941TSM-SB-634229094591838650-2698
85,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113950TSM-SB-636229096111838650-2703
98,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113959TSM-SB-6432212093071838650-2702
89,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113968TSM-SB-6442212094591838650-2716
97,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113977TSM-SB-6642218284591838650-2704
135,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113986TSM-SB-533339093071533650-1112
93,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58113995TSM-SB-534339094591533650-2715
103,130
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114011TSM-SB-536339096111533650-2711
123,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114020TSM-SB-5433312093071533650-2700
109,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114029TSM-SB-5443312094591533650-2718
120,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114038TSM-SB-5643318284591533650-2710
175,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114047TSM-SB-633339093071838650-2714
97,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114056TSM-SB-634339094591838650-1113
107,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114065TSM-SB-636339096111838650-2717
127,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114081TSM-SB-6433312093071838650-1114
113,260
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114090TSM-SB-6443312094591838650-2707
125,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
58114099TSM-SB-6643318284591838650-2699
179,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする