GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
今年のトレンドである極厚カップインソールでフィット感の良い履き心地を実現。
仕事で疲れた足にリカバリーサンダルとして使用できます。
仕様
【かかと】バンド付
種別
サンダルタイプ
色
ブラック
質量(g)
約260(±10)
材質(アッパー)
EVA
先芯
なし
材質(底部)
EVA
足囲
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58138231
GD-075
M(25-26cm)
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138240
GD-075
L(26-27cm)
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138249
GD-075
LL(27-28cm)
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください