GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
靴の中の凹凸を踏み歩行すると靴の中の湿気が効率良く外に排出させる新技術を搭載。
先芯も樹脂を使用し軽量の仕様になってます。見た目もマットな質感と個性的な柄を採用。
色
ブラック
質量(g)
約735(±10)
材質(アッパー)
SBR 合成ゴム
先芯
樹脂
材質(底部)
SBR 合成ゴム
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58138188
RB-818
M(24.5-25cm)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138197
RB-818
L(25.5-26.0cm)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138206
RB-818
LL(26.5-27.0cm)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138215
RB-818
3L(27.5-28cm)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください