GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
柔らかい厚底を採用しクッションが良く中敷きには低反発インソールで、
ふんわりした履き心地の良さを実現した先芯なしカジュアルスニーカー。
※梱包は箱ではなくビニール袋になります。
種別
スリッポンタイプ
色
グレー
質量(g)
約250(±10)
材質(アッパー)
ニット素材
先芯
なし
材質(底部)
ポリウレタン
材質(中敷)
低反発インソール
足囲
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58138380
GD-005
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138389
GD-005
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138398
GD-005
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138407
GD-005
26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138416
GD-005
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58138425
GD-005
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください