INSIZE(インサイズ)
レベル
用途
水平・垂直の測定
適合温度(℃)
-15~55
精度(mm/m)
0.5
内容量
1個
全8種類を絞り込む
材質
アルミ
アルミダイカスト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142151
4911-600
アルミダイカスト
600
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
58142160
4911-800
アルミダイカスト
800
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
58142169
4914-1000
アルミ
1000
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
58142178
4914-1200
アルミ
1200
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
58142187
4914-2000
アルミ
2000
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
58142196
4914-300
アルミ
300
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
58142205
4914-600
アルミ
600
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
58142221
4914-800
アルミ
800
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください