IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
プロマイクロニッパ
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。
全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途
ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。
全長(mm)
110
色
レッド
材質(本体)
高炭素鋼
質量(g)
60
材質(柄部)
PVCコーティング
頭部厚(mm)
7.5(B)
頭部長(mm)
11(C)
切断能力(Φmm) 軟線
1
柄幅(mm)
53(D)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58140200
PMN-115G
¥
3,657
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください