曜日別特売

ホイールメジャー

ホイールメジャー - INSIZE(インサイズ)
用途距離の測定材質フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU目量0.1m測定範囲(m)0.1-9999.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581410067144-1
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
581410157145-1
23,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする