INSIZE(インサイズ)
片球面マイクロメータ
用途
管の厚さの測定
仕様
定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付
材質
測定面:超硬チップ付
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
32
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
0.004
寸法b(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141679
3260-25A
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください