両球面マイクロメータ

両球面マイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
用途管の厚さの測定仕様定圧装置:ラチェットストップ、DIN863-3準拠、防熱カバー付材質測定面:超硬チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)32最小読取値(mm)0.01器差(mm)0.004寸法b(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581416883260-25SA
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする