デジタルポイントマイクロメータ

デジタルポイントマイクロメータ - INSIZE(インサイズ)

両測定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利です。

用途外側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004寸法b(mm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581417583530-25AJ
32,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
581417673530-25BAJ
32,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする