INSIZE(インサイズ)
デジタルブレードマイクロメータ
測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。
用途
外側寸法の測定
仕様
スピンドルは直進式、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ
材質
測定面:工具鋼
電源
ボタン電池SR44/LR44
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±0.004
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58141776
3532-25AJ
A
0~25
57
32
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
58141785
3532-25BAJ
B
0~25
57
32
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
58141801
3532-50AJ
A
25~50
82
44.5
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください