デジタルクリンプハイトマイクロメータ

デジタルクリンプハイトマイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
用途圧着端子のクリンプハイト測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、防熱カバー付、自動電源OFF機能、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ、IP65測定範囲(mm)0~25電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001器差(mm)±0.004内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581418373566-25BAJ
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする