INSIZE(インサイズ)
スモールマイクロメータヘッド
他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。
測定範囲(mm)
0~6.5
目量(mm)
0.01
器差(mm)
0.005
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
ステム形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58142747
6385-65
平面
クランプナット付
¥5,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
3日以内出荷
58142756
6385-65S
平面
クランプナット付
¥6,200
¥
5,698
¥6,268
(税込)
3日以内出荷
58142765
6385-65W
球面(SR3)
ストレート
¥5,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
58142781
6385-65WS
球面(SR3)
ストレート
¥5,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください