曜日別特売

デジタルマニホールド testo 558S ホースセット

デジタルマニホールド testo 558S ホースセット - testo(テストー)

testo 558s は、明るく見やすいカラーディスプレイを搭載し、圧力や温度の推移をグラフで表示することができます。
ボタン操作に加えてタッチスクリーンを採用しているため、これまでにない最高の操作性を実現しました。
USBで充電可能なリチウム充電池を内蔵し、バックアップ電源として乾電池でも駆動します。
モバイルアプリ連携で測定結果の記録・文書化をサポートします。

付属品testo 558s 本体、testo 115i クランプ温度計 × 2、testo 552i 真空計 × 1、バルブ付 チャージホースセット (3本)、バキュームホース、ケース、USB-C ケーブル、単3乾電池 × 3、出荷検査書測定範囲(MPa)-0.1~6電源【リチウム電池】3400mAh / 単3乾電池 × 3精度±0.25% F.S.(at 22 ℃)温度測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1設定圧力分解能(MPa)0.001ポート[温度(サーミスタ)]Mini DIN × 2 [圧力]1/4″ SAE × 3、3/8″ SAE × 1バッテリー寿命(バックライト 50% + Bluetooth オン)【内蔵充電池】70時間【[乾電池】55時間内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581402610564 5583 55
154,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする